Beli distributor alat laboratorium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp3.900

  2. Burrtec Brush Penghalau Serangga Burrcut MLA
    Mulai

    Rp1.799.900

    Burrtec Brush Penghalau Serangga Burrcut MLA
    Deskripsi:
    -Insect and bacteria damage preventing equipment for cultural property certified by the Cultural Property Insect and Bacteria Damage Research Laboratory-Attachment is easy as it is equipped with double-sided tape. -For measures against insects entering from the gap at the bottom of the doors of museums, art museums, archives, libraries, and document buildings, etc.(insect repellent measures)
    atribut:
    • Brush Color: Black
  3. Comet Sarung Tangan Palm Fit
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp7.900

    Comet Sarung Tangan Palm Fit
    atribut:
    • Standard: CE EN 388 4131
  4. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  5. SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80
    Mulai

    Rp23.900

    SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80
    Deskripsi:
    J80 Sanitizer adalah produk sanitasi untuk peralatan makan dan peralatan masak serta area pemrosesan makanan yang sebelumnya telah dibersihkan. J80 Sanitizer membunuh kuman penyakit yang dapat menyebabkan keracunan makanan.Ciri Khas:Hemat waktu dan tenaka, karena tidak memerlukan pembilasan jika digunakan dengan konsentrasi 200ppmDapat digunakan secara manual atau penyemprotan mekanikEfektif bahkan pada air yang basah. Bisa digunakan sebagai sanitasi pada air yang berkesadahan hingga sampai dengan 700ppmPetunjuk PemakaianUntuk sanitasi permukaan dari alat proses makanan seperti meat slicer, meat minceer dan area kerja:1. Cuci peralatan terlebih dahulu dengan detergent dan dibilas bersih2. Cuat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan peralatan tersebut secara menyeluruh dengan larutan J80 tersebut menggunakan botol spayer4. Biarkan permukaan tersebut kering alami. Jangan dibilas atau disekaUntuk sanitasi permukaan meja tempat display:1. Bersihkan terlebih dahulu permukaan meja, tempat display dengan detergent dan bilas bersih2. Buat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan yang akan disanitasi dengan menggunakan botol sprayer4. Biarkan permukaan kering alamiUntuk sanitasi peralatan makan dan minum:1. Cuci peralatan makan/minum dengan detergent2. Bilas dengan air bersih3. Campurkan J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm) di bak khusus sanitasi4. Celupkan peralatan makan tersebut dengan sedikitnya 2menit5. Angkat dan biarkan kering secara alamiCatatan: Gantilah larutan sanitasi setiap pergantian shiff atau jika sudah kotor. Gunakan quaternary test kit untuk mengetes kandungan larutan
  6. Dr. OSHA Sepatu Safety Low Cut Hero Straps 3188 (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp639.900

    Dr. OSHA Sepatu Safety Low Cut Hero Straps 3188 (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Black
    • Outsole: Polyurethane (PU)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 311/W/RE/B/IX/2017
  7. air Isolasi Drat Pipa Kran PTFE
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

    air Isolasi Drat Pipa Kran PTFE
    Deskripsi:
    PTFE Material.Density: 0.35 g/cm3.Panjang x lebar x tebal: 12 m x 12 mm x 0.075 mm.Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran.
    atribut:
    • Material: PTFE
    • Density (g/cm³): 0.2
    • Color: Yellow
  8. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. SOS Pembersih Lantai
    Rating:
    98% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp10.900

    SOS Pembersih Lantai
    Deskripsi:
    S.O.S pembersih lantai anti bacterial. Efektif membersihkan lantai dan kamar mandi, mengharumkan ruangan serta membunuh kuman. Menjadikan ruangan Anda menjadi lebih bersih dan lebih nyaman.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  10. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  11. CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp439.900

    CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH merek terpercaya untuk Sepatu Safety dan Alat Pelindung Diri dengan banyak type untuk berbagai tempat kerja anda
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • Color: Black
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Luar: Dual PU
    • Sol Tengah: Steel
  12. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. Sunlight Sabun Cuci Piring
    Rating:
    100% of 100
    (64)
    Mulai

    Rp8.900

    Sunlight Sabun Cuci Piring
    Deskripsi:
    Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
  14. Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor)
    64%
    Mulai

    Rp319.900

    Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 3000
Daftar Harga distributor alat laboratorium Terbaru January 2026
Kenmaster Botol Penyemprot AirRp3.900
Burrtec Brush Penghalau Serangga Burrcut MLARp1.799.900
Comet Sarung Tangan Palm FitRp7.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80Rp23.900
Dr. OSHA Sepatu Safety Low Cut Hero Straps 3188 (Sepatu Proyek)Rp639.900
air Isolasi Drat Pipa Kran PTFERp14.900
BOSCH Cordless Drill DriverRp1.299.900
SOS Pembersih LantaiRp10.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)